詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KR-7

品名 : 480ml ボディソープ(液体)

仕様

内容量 480ml
吸着保湿処方により保湿成分が洗い流されないボディソープ
弱アルカリ性
グリーンフルーティの香り
パラベン(防腐剤)フリー
サラサラかつ、うるおいを保ったやわらかい肌へ
追加説明
カタログ価格

735 (税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 20:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2138ページ

代替品

EA922KR-7A
  • 品番

    EA922KR-7A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA922KR-7 480ml ボディソープ(液体)
EA922KR-8A 750ml ボディーソープ(詰替用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top