品番 : EA922KR-8A
品名 : 750ml ボディーソープ(詰替用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 内容量 | 詰替用(750ml) | ||
|---|---|---|---|
| 弱アルカリ性 | |||
| 吸着保湿処方により保湿成分が洗い流されないボディーソープ | |||
| サラサラかつ、うるおいを保ったやわからい肌へ | |||
| パラベン(防腐剤)フリー | |||
| グリーンフルーティーの香り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/03 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2138ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KR-7 480ml ボディソープ(液体) |
| EA922KR-8A 750ml ボディーソープ(詰替用) |
ウェブカタログ画像
拡大

