品番 : EA923NA-2
品名 : 100x220mm ドライバーホルダー(2本用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 高級牛革 | 重量(g) | 約500 |
---|---|---|---|
仕様 | 2丁用 | ベルト通し幅 | 70mm |
サイズ(mm) | 100×220(H) | ||
メタル鋲で補強強化 | |||
縫製品は作業工程によりサイズに若干の差を生じます。ご了承ください。 | |||
厚手の高級牛革製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/30 14:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA923NA-1 65x185mm ドライバーホルダー(1本用) |
EA923NA-2 100x220mm ドライバーホルダー(2本用) |
EA923NB-1 80x200mm ペンチホルダー(一丁用) |
EA923NB-2 125x190mm ペンチホルダー(二丁用) |
EA923NB-3 180x195mm ペンチホルダー(三丁用) |