詳細表示

このページのURL:

品番 : EA923NB-3

品名 : 180x195mm ペンチホルダー(三丁用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 高級牛革 重量(g) 約700
仕様 3丁用 ベルト通し幅 70mm
サイズ(mm) 180×195(H)
メタル鋲で補強強化
縫製品は作業工程によりサイズに若干の差を生じます。ご了承ください。
厚手の高級牛革製
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/30 12:10現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA925CB-3
  • 品番

    EA925CB-3

  • コメント

    形状が異なります。

バリエーション一覧
EA923NA-1 65x185mm ドライバーホルダー(1本用)
EA923NA-2 100x220mm ドライバーホルダー(2本用)
EA923NB-1 80x200mm ペンチホルダー(一丁用)
EA923NB-2 125x190mm ペンチホルダー(二丁用)
EA923NB-3 180x195mm ペンチホルダー(三丁用)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top