詳細表示

このページのURL:

品番 : EA924BB-21

品名 : 45mm 作業用ベルト(ブラック/Mサイズ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バックルは耐荷重400kgの強力タイプ

仕様

材質 ナイロン バックル ワンタッチ式
ベルト胴周り(mm) 863~965 ブラック
幅(mm) 45
ベルトの端にマジックテープ付
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 05:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA924TA-20
  • 品番

    EA924TA-20

  • コメント

    違い:ベルト幅・胴回り・材質等

バリエーション一覧
EA924BB-21 45mm 作業用ベルト(ブラック/Mサイズ)
EA924BB-31 45mm 作業用ベルト(ブラック/Lサイズ)
EA924BB-12 45mm 作業用ベルト(OD色/Sサイズ)
EA924BB-22 45mm 作業用ベルト(OD色/Mサイズ)
EA924BB-32 45mm 作業用ベルト(OD色/Lサイズ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top