品番 : EA924BB-22
品名 : 45mm 作業用ベルト(OD色/Mサイズ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
バックルは耐荷重400kgの強力タイプ
仕様
| 材質 | ナイロン | バックル | ワンタッチ式 |
|---|---|---|---|
| 色 | OD色 | ベルト胴周り(mm) | 863~965 |
| 幅(mm) | 45 | ||
| ベルトの端にマジックテープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA924BB-21 45mm 作業用ベルト(ブラック/Mサイズ) |
| EA924BB-31 45mm 作業用ベルト(ブラック/Lサイズ) |
| EA924BB-12 45mm 作業用ベルト(OD色/Sサイズ) |
| EA924BB-22 45mm 作業用ベルト(OD色/Mサイズ) |
| EA924BB-32 45mm 作業用ベルト(OD色/Lサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
