品番 : EA925A-22
品名 : 115x 50x170mm 腰袋
仕様
| サイズ(mm) | 115×50×170 | ベルト通し幅 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC | 重量(g) | 約100 |
| ポケット数 | 3個 | ||
| Dリング機能付きでセーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。 | |||
| 左右にポケット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/23 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925A-22 115x 50x170mm 腰袋 |
| EA925A-23 140x 60x185mm 腰袋 |
