詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CE-11

品名 : 455x200x300mm 角型オープンバッグ

仕様

メーカー リングスター 型番 MB-4500
サイズ(mm) 455×200×300(H) 材質 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
重量(kg) 1.15
ショルダーベルト付
使いやすいフルオープンタイプ
多機能ポケットを配置しております。
工具・道具・電動工具あらゆる収納に便利です。
小物収納に最適な内ポケット付
しわになりにくく、型崩れを防ぎます。
折りたたみ可能で、数秒で組み立てられます。
丈夫な5方向補強材入り
耐久性、耐光性、収納性抜群です。
追加説明 ●全面プロ仕様。多機能ポケット配置!収納性・機能性抜群!
カタログ価格

4,910 (税抜)/ 5,401 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/25 00:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1525ページ 2399ページ
バリエーション一覧
EA925CE-5 360x310x335mm 角型オープンバッグ
EA925CE-11 455x200x300mm 角型オープンバッグ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top