品番 : EA925CE-5
品名 : 360x310x335mm 角型オープンバッグ
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | MB-4 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 360×310×335(H) | 材質 | 表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工 |
| 重量(kg) | 1.6 | ||
| 中仕切脱着可 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| ビッグ設計で電動工具・大型工具もたっぷり収納できます。 | |||
| 耐久性、耐光性、収納性抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/09 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1525ページ 2399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925CE-5 360x310x335mm 角型オープンバッグ |
| EA925CE-11 455x200x300mm 角型オープンバッグ |
