品番 : EA925GM-4A
品名 : 356x178x229mm 角型トートバッグ
仕様
カラー | 青 | サイズ(W×D×H) | 外寸:356×178×229mm、内寸:340×150×210mm |
---|---|---|---|
材質 | キャンバス生地 | ||
ショルダーベルト付(取外し不可) | |||
持ち手や開口部に革の当て付 | |||
商品外側に合計23個ものポケットが付いており、ツールの運搬に大変便利です。 | |||
容量 | 14L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/06/17 22:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1594ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA925GM-3 356x178x229mm 角型トートバッグ |
EA925GM-4A 356x178x229mm 角型トートバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA925/EA925GM-4A/EA925GM-4A_IMG_WEB_OUT(01).jpg)