品番 : EA925GM-3
品名 : 356x178x229mm 角型トートバッグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
色 | 白 | サイズ | 356×178×229(H)mm |
---|---|---|---|
材質 | キャンバス生地 | ||
持ち手や開口部に革の当て付 | |||
ショルダーベルト付(取外し不可) | |||
商品外側に23個ものポケットが付いており、ツールの運搬に大変便利です。 | |||
容量 | 14L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/26 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA925GM-3 356x178x229mm 角型トートバッグ |
EA925GM-4A 356x178x229mm 角型トートバッグ |