詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925M-30A

品名 : 85x230mm ペンチ差し(1丁用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ペンチ1丁用
材質 ポリエステル サイズ 85×230(H)mm
ベルト通し幅 75mm
セーフティーループ用のハトメ穴付(φ7.5mm)
重量 32g ペンチ受部 口幅(上):60mm、
          口幅(下):35mm、
          長さ:115mm
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 13:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1562ページ

代替品

EA925AR-5
  • 品番

    EA925AR-5

  • コメント

    95x240mm 1丁差し

バリエーション一覧
EA925M-30A 85x230mm ペンチ差し(1丁用)
EA925M-32A 145x230mm ペンチ差し(2丁用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top