品番 : EA925M-32A
品名 : 145x230mm ペンチ差し(2丁用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ペンチ2丁用 | |||
材質 | ポリエステル | サイズ | 140×230(H)mm |
---|---|---|---|
ベルト通し幅 | 75mm | ||
セーフティーループ用のハトメ穴付(φ7.5mm) | |||
重量 | 48g | ペンチ受部 | 口幅(上):40/55mm、 口幅(下):25/35mm、 長さ:115mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 14:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA925M-30A 85x230mm ペンチ差し(1丁用) |
EA925M-32A 145x230mm ペンチ差し(2丁用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)