品番 : EA925ME-61
品名 : 350x290x250mm 角型トートバッグ
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UL-2040 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 350×290×250 | 材質 | 綿 |
| 重量(g) | 約450 | 容量 | 約25L |
| マチが広く深めなコットンバッグ。 | |||
| バーベキューグッズもまとめて運べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1525ページ 2541ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925ME-61 350x290x250mm 角型トートバッグ |
| EA925ME-62 380x400x410mm 角型トートバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
