品番 : EA925ME-62
品名 : 380x400x410mm 角型トートバッグ
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UL-2041 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 380×400×410 | 材質 | 綿 |
| 重量(g) | 約750 | 容量 | 約62L |
| マチが広く深めなコットンバッグ。 | |||
| テントやチェアなどソロキャンプセットを運べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1525ページ 2541ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925ME-61 350x290x250mm 角型トートバッグ |
| EA925ME-62 380x400x410mm 角型トートバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
