詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MF-26

品名 : 480x 620mm 防水バッグ(ブラック)

仕様

ブランド名 PROX(プロックス) 型番 PX6872K
商品名 防水ウェダーバッグ カラー ブラック
サイズ 480×620mm 材質 PVC
重量 350g
水中長靴が入るサイズの防水バッグ
肩掛けバッグとしてもご利用いただけるショルダーベルト付
間口は面ファスナー(マジックテープ)仕様
防水性はもちろん、汚れも落としやすいPVC素材を採用
ベルトを縮めてロールトップ仕様、防水性がさらに向上します。
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/17 19:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2010ページ 2211ページ 2451ページ
バリエーション一覧
EA925MF-26 480x 620mm 防水バッグ(ブラック)
EA925MF-27 480x 620mm 防水バッグ(オレンジ)
EA925MF-28A 480x 620mm 防水バッグ(グリーン)
ウェブカタログ画像
  • 水中長靴が入るサイズ\n※画像はグリーンです
  • ※画像はグリーンです
  • 間口は面ファスナー\n※画像はグリーンです
  • ベルトを縮めてロールアップ仕様。防水性能がさらに向上。\n※画像はグリーンです
  • ベルトを伸ばして肩掛け可能\n※画像はグリーンです
  • ※品番別、各1枚入り\n本商品は「26:ブラック」です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top