品番 : EA925MF-28A
品名 : 480x 620mm 防水バッグ(グリーン)
仕様
| ブランド名 | PROX(プロックス) | 型番 | PX6872G |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 防水ウェダーバッグ | カラー | グリーン |
| サイズ | 480×620mm | 材質 | PVC |
| 重量 | 350g | ||
| 水中長靴が入るサイズの防水バッグ | |||
| 肩掛けバッグとしてもご利用いただけるショルダーベルト付 | |||
| 間口は面ファスナー(マジックテープ)仕様 | |||
| 防水性はもちろん、汚れも落としやすいPVC素材を採用 | |||
| ベルトを縮めてロールトップ仕様、防水性がさらに向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/17 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2010ページ 2211ページ 2451ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA925MF-26 480x 620mm 防水バッグ(ブラック) |
| EA925MF-27 480x 620mm 防水バッグ(オレンジ) |
| EA925MF-28A 480x 620mm 防水バッグ(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
