品番 : EA926CE-22
品名 : [M] サポーター(親指用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ナイロン、ポリウレタン、 シリコン |
||
---|---|---|---|
薄くて軽く装着も簡単です。 | |||
手首の内側にシリコン滑り止め | |||
特殊な貼り合わせ加工とフリーカット素材で段差が無くフィット性があります。 | |||
サイズ | M | 親指周囲 | 5.5~6.5cm |
手首周囲 | 14.5~16.5cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 08:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA926CE-21 [S] サポーター(親指用) |
EA926CE-22 [M] サポーター(親指用) |
EA926CE-23 [L] サポーター(親指用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)