詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-199

品名 : 425x20x305mm マルチインナーケース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 IN-C6
サイズ(W×D×H)mm 外寸:425×20×305
内寸:390×40×270(参考収納寸法)
重量 75g
材質 ポリエステルジャージ、ポリウレタン カラー ブラック
15.6インチまでのノートパソコンの収納に最適なサイズです。
ソフトな手触りで、クッションもあり、大切な機器をキズから守ります。
バックの中の整理に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/29 02:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA927-191 185x20x140mm マルチインナーケース
EA927-192 140x20x200mm マルチインナーケース
EA927-193 240x20x160mm マルチインナーケース
EA927-195 260x20x195mm マルチインナーケース
EA927-197 295x20x225mm マルチインナーケース
EA927-198 365x20x260mm マルチインナーケース
EA927-199 425x20x305mm マルチインナーケース
ウェブカタログ画像
※画像はEA927-195です。
  • ※画像はEA927-195です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top