詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AG-121

品名 : 160x180x 20mm マルチポーチ(レッド)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ME-001-R
サイズ(mm) 160×180×20 カラー レッド
材質 ポーチ:ポリエステル
ショルダーベルト:PPテープ
ショルダーベルト 長さ:600~1200mm
幅:15mm
重量 85g
幅広で取り出しやすくしまいやすいマルチポーチ
深めのポケットなので小物を隠し綺麗な見た目をキープできます。
ショルダーを使い、両手をふさがずに作業ができるので、ポケットの無い服でも身軽に仕事ができます。
立ち仕事などのアクティブな仕事でも身軽に作業できるように考えられたワーカー向けポーチ
フックやショルダーを使うことで、両手をふさがずに作業ができるので、ポケットの無い服でも身軽に仕事ができます。
必要最低限のものをしっかりまとめておけるミニマルなデザイン
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/01 05:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2021ページ

代替品

EA927AG-122
バリエーション一覧
EA927AG-121 160x180x 20mm マルチポーチ(レッド)
EA927AG-122 160x180x 20mm マルチポーチ(ブルー)
EA927AG-123 160x180x 20mm マルチポーチ(アイボリー)
EA927AG-124 160x180x 20mm マルチポーチ(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって色が異なります。
  • 収納目安\n※品番によって色が異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top