品番 : EA927AG-122
品名 : 160x180x 20mm マルチポーチ(ブルー)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ME-001-B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 160×180×20 | カラー | ブルー |
| 材質 | ポーチ:ポリエステル ショルダーベルト:PPテープ |
ショルダーベルト | 長さ:600~1200mm 幅:15mm |
| 重量 | 85g | ||
| 幅広で取り出しやすくしまいやすいマルチポーチ | |||
| 深めのポケットなので小物を隠し綺麗な見た目をキープできます。 | |||
| ショルダーを使い、両手をふさがずに作業ができるので、ポケットの無い服でも身軽に仕事ができます。 | |||
| 立ち仕事などのアクティブな仕事でも身軽に作業できるように考えられたワーカー向けポーチ | |||
| フックやショルダーを使うことで、両手をふさがずに作業ができるので、ポケットの無い服でも身軽に仕事ができます。 | |||
| 必要最低限のものをしっかりまとめておけるミニマルなデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/01 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2021ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AG-121 160x180x 20mm マルチポーチ(レッド) |
| EA927AG-122 160x180x 20mm マルチポーチ(ブルー) |
| EA927AG-123 160x180x 20mm マルチポーチ(アイボリー) |
| EA927AG-124 160x180x 20mm マルチポーチ(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大

