品番 : EA927AS-1
品名 : 275x360x110mm オフィス用トートバック(マスタード)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNT-A4J#133 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ノータム | 規格 | A4 |
| サイズ(W×D×H)mm | 360×110×275 | 内寸 | 350×100×265mm |
| 重量(g) | 340 | 色 | マスタード |
| 材質 | 本体:PPシート マチ部:ポリエステル生地 |
用途 | ・フリーアドレスタイプのオフィスで便利 ・出張時のサブバッグとして重宝 ・座席まわり自立して置けるので便利 |
| A4ファイルボックスがそのまま入るトートバッグ(自立タイプ) | |||
| 側面に厚手PPシートを使用しているのでしっかり丈夫です。 | |||
| 収納物表示用のインデックス付き | |||
| 折りたためば、鞄に入れてもかさばらないコンパクトサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/14 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1830ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AS-1 275x360x110mm オフィス用トートバック(マスタード) |
| EA927AS-2 275x360x110mm オフィス用トートバック(ダークグレ |
ウェブカタログ画像
拡大
