詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AS-2

品名 : 275x360x110mm オフィス用トートバック(ダークグレ

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 UNT-A4J#144
シリーズ ノータム 規格 A4
サイズ(W×D×H)mm 360×110×275 内寸 350×110×265mm
重量(g) 340 色 ダークグレー
材質 本体:PPシート
マチ部:ポリエステル
用途 ・フリーアドレスタイプのオフィスで便利
・出張時のサブバッグとして重宝
・座席まわり自立して置けるので便利
A4ファイルボックスがそのまま入るトートバッグ(自立タイプ)
側面に厚手PPシートを使用しているのでしっかり丈夫です。
収納物表示用のインデックス付き
折りたためば、鞄に入れてもかさばらないコンパクトサイズ
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/14 13:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1830ページ
バリエーション一覧
EA927AS-1 275x360x110mm オフィス用トートバック(マスタード)
EA927AS-2 275x360x110mm オフィス用トートバック(ダークグレ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top