品番 : EA927AS-23A
品名 : 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ネイビー)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNT-A4JC#38 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 355×110×275 | カラー | ネイビー |
| 材質 | 側面部:PPシート、マチ部:ポリエステル、ファスナー部:ポリエステル、底板:取り外し式PPシート | 内寸 | 345×265×100mm |
| 重量 | 400g | ||
| A4ファイルボックスがなくても自立します。 | |||
| 肩掛けもできる長めの持ち手。 | |||
| ファスナーカバー付きで、視線はもちろん、雨やホコリから中身を守ります。 | |||
| 収納物表示用のインデックス付。 | |||
| テレワーク(在宅勤務)やオフィッスで大活躍。 | |||
| ファスナーカバー付き | |||
| ペットボトルポケット、内ポケット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/06 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1830ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AS-21A 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(グリーングレイ) |
| EA927AS-22A 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(グレー) |
| EA927AS-23A 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ネイビー) |
| EA927AS-24A 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
