詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AS-24A

品名 : 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ブラック)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 UNT-A4JC#21
サイズ(W×D×H)mm 355×110×275 カラー ブラック
材質 側面部:PPシート、マチ部:ポリエステル、ファスナー部:ポリエステル、底板:取り外し式PPシート 内寸 345×265×100mm
重量 400g
A4ファイルボックスがなくても自立します。
肩掛けもできる長めの持ち手。
ファスナーカバー付きで、視線はもちろん、雨やホコリから中身を守ります。
収納物表示用のインデックス付。
テレワーク(在宅勤務)やオフィスで大活躍。
ファスナーカバー付き
ペットボトルポケット、内ポケット付
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/06 07:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1830ページ
バリエーション一覧
EA927AS-21A 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(グリーングレイ)
EA927AS-22A 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(グレー)
EA927AS-23A 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ネイビー)
EA927AS-24A 275x355x110mm オフィス用トートバッグ(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top