品番 : EA927BB-253
品名 : 70x1400mm ショルダーベルト(パッド取外し可能)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
肩への負担を軽減、クッション性に優れたショルダーベルト
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-BELT5 |
|---|---|---|---|
| 形状 | パッド取り外しタイプ | サイズ | W1400×D20×H70mm(金具含む) |
| 重量 | 139g | ベルト長 | 765~1400mmまで調整可能(金具含む) |
| ベルトテープ幅 | 38mm | 材質 | ベルト部/PP、 パッド部/(表)ポリエステル、(裏)PVC |
| パッドサイズ | 70×300mm | ||
| パッド裏面には滑り止め素材で安定した使用感です。 | |||
| パッド内部には低反発ウレタンを採用し、肩への負担を軽減します。 | |||
| パッドの取り外しが可能です。 | |||
| 持ちやすいカジュアルデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2019ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927BB-253 70x1400mm ショルダーベルト(パッド取外し可能) |
| EA927BB-254 70x1930mm ショルダーベルト(ハンドルサポーター付) |
ウェブカタログ画像
拡大

