詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BB-254

品名 : 70x1930mm ショルダーベルト(ハンドルサポーター付)

肩への負担を軽減、クッション性に優れたショルダーベルト

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BAG-BELT6
形状 パッド取り外しタイプ サイズ W1930×D15×H65mm(金具含む)
重量 139g ベルト長 1180~1930mmまで調整可能(金具含む)
ベルトテープ幅 38mm 材質 ベルト部/PP、
パッド部/(表)ポリエステル、(裏)PVC
パッドサイズ 65×295mm
ショルダーベルトを使わない場合は、バッグのハンドル部分に装着できます。
パッド内部には低反発ウレタンを採用し、肩への負担を軽減します。
パッド裏面には滑り止め素材で安定した使用感です。
持ちやすいカジュアルデザインです。
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 00:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2019ページ
バリエーション一覧
EA927BB-253 70x1400mm ショルダーベルト(パッド取外し可能)
EA927BB-254 70x1930mm ショルダーベルト(ハンドルサポーター付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top