品番 : EA927BH-83
品名 : 450x310x180mm ボストンバッグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ナイロン(420デニール) | ||
---|---|---|---|
外ポケット2個、内ポケット1個 | |||
持ち手が長く、持ちやすいです。 | |||
サイズW×D×H(mm) | 450×180×310 | 容量 | 24L |
ポケット(外/内) | 2個/1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927BH-81 380x250x110mm ボストンバッグ |
EA927BH-82 420x290x160mm ボストンバッグ |
EA927BH-83 450x310x180mm ボストンバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)