詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-27

品名 : 635x305x305mm/55.9L ダッフルバッグ(ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
持ち手部分とショルダーベルトにパッド付で、手や肩への負担を軽減します

仕様

サイズ 635(W)×305(D)×305(H)mm 容量 55.9L
重量 1200g 材質 ポリエステル(600デニール)
外ポケット3個、内ポケット1個
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
追加説明
カタログ価格

3,920 (税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 22:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA927CJ-26
  • 品番

    EA927CJ-26

  • コメント

    同型 ブラック

バリエーション一覧
EA927CJ-26 635x305x305mm/55.9L ダッフルバッグ(ブラック)
EA927CJ-27 635x305x305mm/55.9L ダッフルバッグ(ネイビー)
EA927CJ-28 635x305x305mm/55.9L ダッフルバッグ(バーガンデ)
EA927CJ-29 635x305x305mm/55.9L ダッフルバッグ(グレー)
ウェブカタログ画像
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
  • ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
  • ※画像は色違いになります
  • ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top