品番 : EA927CJ-28
品名 : 635x305x305mm/55.9L ダッフルバッグ(バーガンデ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
持ち手部分とショルダーベルトにパッド付で、手や肩への負担を軽減します
仕様
| サイズ | 635(W)×305(D)×305(H)mm | 容量 | 55.9L |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1200g | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
| 色 | 赤 | ||
| 外ポケット3個、内ポケット1個 | |||
| ショルダーベルト付(滑り止めパッド付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)

