品番 : EA927SA-33
品名 : 260x160x260mm 紙袋(無地/50枚)
仕様
| サイズ(幅×マチ×高さ) | 260×160×260mm | 厚み | 100g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 未晒クラフト紙 | 入数 | 50枚 |
| 持ち手付(紙紐/平紐) | |||
| オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です。 | |||
| 手に優しい平紐は、内側に折り込めるので、保管しやすいです。 | |||
| コンパクトながらマチはゆったりしているので、縦置きしたくない物の収納に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2128ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SA-31 180x 60x165mm 紙袋(無地/50枚) |
| EA927SA-32 200x 90x240mm 紙袋(無地/50枚) |
| EA927SA-33 260x160x260mm 紙袋(無地/50枚) |
| EA927SA-34 320x115x320mm 紙袋(無地/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50枚
