詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SA-34

品名 : 320x115x320mm 紙袋(無地/50枚)

仕様

サイズ(幅×マチ×高さ) 320×115×320mm 厚み 80g/㎡
材質 未晒クラフト紙 入数 50枚
持ち手付(紙紐/平紐)
オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です。
手に優しい平紐は、内側に折り込めるので、保管しやすいです。
幅と高さがほぼ正方形のオールマイティモデル
追加説明
カタログ価格

1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 23:42現在)

商品入数 50 販売単位 束
カタログページ 2128ページ
バリエーション一覧
EA927SA-31 180x 60x165mm 紙袋(無地/50枚)
EA927SA-32 200x 90x240mm 紙袋(無地/50枚)
EA927SA-33 260x160x260mm 紙袋(無地/50枚)
EA927SA-34 320x115x320mm 紙袋(無地/50枚)
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚
  • サイズイメージ
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top