品番 : EA927SA-41
品名 : 120x 70x220mm 紙袋(無地/100枚)
仕様
| サイズ(幅×マチ×高さ) | 120×70×220mm | 厚み | 50g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 未晒クラフト紙 | 入数 | 100枚 |
| マチ幅が広めの角底袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/20 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2128ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100枚
