詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SA-48

品名 : 210x130x400mm 紙袋(無地/100枚)

仕様

サイズ(幅×マチ×高さ) 210×130×400mm 厚み 70g/㎡
材質 未晒クラフト紙 入数 100枚
マチ幅が広めの角底袋です。
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 04:04現在)

商品入数 100 販売単位 束
カタログページ 2128ページ
バリエーション一覧
EA927SA-41 120x 70x220mm 紙袋(無地/100枚)
EA927SA-42 130x 80x235mm 紙袋(無地/100枚)
EA927SA-43 150x 90x280mm 紙袋(無地/100枚)
EA927SA-44 155x 95x320mm 紙袋(無地/100枚)
EA927SA-45 180x105x350mm 紙袋(無地/100枚)
EA927SA-46 195x125x350mm 紙袋(無地/100枚)
EA927SA-47 195x125x400mm 紙袋(無地/100枚)
EA927SA-48 210x130x400mm 紙袋(無地/100枚)
EA927SA-49 210x130x450mm 紙袋(無地/100枚)
EA927SA-50 260x140x480mm 紙袋(無地/100枚)
ウェブカタログ画像
入数:100枚
  • 入数:100枚
  • サイズイメージ
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top