品番 : EA927SA-58
品名 : 330x100x300mm 紙袋(フィルム加工/紫紺/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ギフトに最適!袋の表面にフィルム加工があり輝きます。
底ボールも付いた高級紙袋です。
底ボールも付いた高級紙袋です。
仕様
| サイズ (幅×マチ×高さ) |
330×100×300mm | 材質 | 本体:コート紙 (表面グロスPP貼り) 手紐:ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 色 | 紫紺 | 厚み(g/㎡) | 160 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 手紐付(ハトメ付) | |||
| 口ボール、底ボール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

