詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SB-6

品名 : 320x110x330mm 不織布バッグ(紺/10枚)

仕様

サイズ(幅×マチ×高さ) 320×110×330mm 厚み 105g/㎡
材質 PP製不織布 色 紺
入数 10枚
底ボール付
軽くて丈夫な不織布素材を使用しており、多少の雨でも大丈夫です。
底ボールを外せば、コンパクトに折りたたむことも出来ます。
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/09 06:57現在)

商品入数 10 販売単位 束
カタログページ 2127ページ
バリエーション一覧
EA927SB-6 320x110x330mm 不織布バッグ(紺/10枚)
EA927SB-7 320x120x450mm 不織布バッグ(紺/10枚)
EA927SB-8 530x120x400mm 不織布バッグ(紺/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top