品番 : EA927SB-7
品名 : 320x120x450mm 不織布バッグ(紺/10枚)
仕様
| サイズ(幅×マチ×高さ) | 320×120×450mm | 厚み | 105g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP製不織布 | 色 | 紺 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 底ボール付 | |||
| 軽くて丈夫な不織布素材を使用しており、多少の雨でも大丈夫です。 | |||
| 底ボールを外せば、コンパクトに折りたたむことも出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SB-6 320x110x330mm 不織布バッグ(紺/10枚) |
| EA927SB-7 320x120x450mm 不織布バッグ(紺/10枚) |
| EA927SB-8 530x120x400mm 不織布バッグ(紺/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
