品番 : EA927SB-82
品名 : 130x 80x235mm 紙袋(白/無地/100枚)
仕様
| サイズ | 130(幅)×80(マチ)×235(高)mm | 厚み | 50g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 晒クラフト紙 | カラー | 白 |
| 入数 | 100枚 | ||
| 汎用性の高い白無地のマチ幅が広い角底袋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 束 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入り
