詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SB-85

品名 : 180x105x350mm 紙袋(白/無地/100枚)

仕様

サイズ 180(幅)×105(マチ)×350(高)mm 厚み 50g/㎡
材質 晒クラフト紙 カラー 白
入数 100枚
汎用性の高い白無地のマチ幅が広い角底袋
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 23:48現在)

商品入数 100 販売単位 束
バリエーション一覧
EA927SB-81 120x 70x220mm 紙袋(白/無地/100枚)
EA927SB-82 130x 80x235mm 紙袋(白/無地/100枚)
EA927SB-83 150x 90x280mm 紙袋(白/無地/100枚)
EA927SB-84 155x 95x320mm 紙袋(白/無地/100枚)
EA927SB-85 180x105x350mm 紙袋(白/無地/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入り
  • ※100枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top