品番 : EA927SF-112
品名 : 350x150x350mm トートバッグ(透明/中)
仕様
| サイズ(W×D×H) | 350×150×350mm | 厚さ | 0.2mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 18.4L | 材質 | 塩化ビニール |
| 入数 | 1枚 | ||
| 水気にも強い透明な塩化ビニール製の手提げ袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 156 (2026/11/15 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SF-111 200x100x200mm トートバッグ(透明/小) |
| EA927SF-112 350x150x350mm トートバッグ(透明/中) |
| EA927SF-113 400x120x400mm トートバッグ(透明/大) |
| EA927SF-114 600x200x500mm トートバッグ(透明/特大) |
ウェブカタログ画像
拡大
