詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927SF-114

品名 : 600x200x500mm トートバッグ(透明/特大)

仕様

サイズ(W×D×H) 600×200×500mm 厚さ 0.15mm
容量 60L 材質 塩化ビニール
入数 1枚
水気にも強い透明な塩化ビニール製の手提げ袋です。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 179

(2026/11/15 22:34現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2127ページ
バリエーション一覧
EA927SF-111 200x100x200mm トートバッグ(透明/小)
EA927SF-112 350x150x350mm トートバッグ(透明/中)
EA927SF-113 400x120x400mm トートバッグ(透明/大)
EA927SF-114 600x200x500mm トートバッグ(透明/特大)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top