品番 : EA927SG-22
品名 : 225x 90x105mm 小物ポーチ(ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FINN-7707 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィンダッシュ パックンポーチ | 材質 | ナイロン |
| カラー | オレンジ | サイズ(W×D×H)mm | 225×90×105 |
| 両サイドに小物の収納に便利な内ポケット付 | |||
| 携帯ポーチとしても収納ボックスとしても使用できる2WAYデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/18 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SG-22 225x 90x105mm 小物ポーチ(ブラウン) |
| EA927SG-23 225x 90x105mm 小物ポーチ(グリーン) |
| EA927SG-25 225x 90x105mm 小物ポーチ(スカイブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
