品番 : EA927SG-25
品名 : 225x 90x105mm 小物ポーチ(スカイブルー)
「携帯ポーチ」が「収納ボックス」に変身
大容量の2WAYポーチ
大容量の2WAYポーチ
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FINN-7707 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィンダッシュ パックンポーチ | サイズ(W×D×H)mm | 225×90×105 |
| カラー | スカイブルー | 材質 | ナイロン |
| 両サイドに小物の収納に便利な内ポケット付 | |||
| がま口を開ききると収納ボックスに変身します。 | |||
| ガバッと開いて収納ボックスとして、パックンと閉じて大容量の携帯ポーチとして、2WAYの使い方が楽しめる、大容量ポーチです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2010ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SG-22 225x 90x105mm 小物ポーチ(ブラウン) |
| EA927SG-23 225x 90x105mm 小物ポーチ(グリーン) |
| EA927SG-25 225x 90x105mm 小物ポーチ(スカイブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大

