品番 : EA928AB-27
品名 : 420x1285mm フロアモップ(5本)
軽い樹脂製ヘッドで作業がしやすい油性吸着剤使用小型モップ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-327-000-0 |
|---|---|---|---|
| モップサイズ(mm) | 420×300 | 全長(mm) | 1285 |
| 入数 | 5本 | 材質 | 糸:綿100%、 柄:φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜、 ヘッド:ポリプロピレン、 布:綿100% |
| 重量 | 530g | ||
| 軽い樹脂製ヘッドで作業がしやすい小型モップ。 | |||
| 床のチリ・ホコリを吸着剤の作用で拭き取ります。 | |||
| ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く、拭く、磨くを一度にこなします。 | |||
| 油性吸着剤使用 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】 1.洗う(EA922BE-2SAなど) 汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。 2.乾燥させる 水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。 3.吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける 新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。 4.乾燥させる 新聞紙で包み乾燥させます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/04 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-27 420x1285mm フロアモップ(5本) |
| EA928AB-28 420mm 替フロアモップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922BE-2SA : 500ml モップ用洗剤 |
| 関連商品 | EA922BE-3 : 420ml 油性吸着剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
※5本入
