品番 : EA928AB-28
品名 : 420mm 替フロアモップ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-327-100-0 |
|---|---|---|---|
| モップサイズ(mm) | 420×300 | 材質 | 糸:綿100%、布:綿100% |
| 重量 | 180g | ||
| 油性吸着剤使用 | |||
| 【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】 1.洗う(EA922BE-2SAなど) 汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。 2.乾燥させる 水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。 3.吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける 新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。 4.乾燥させる 新聞紙で包み乾燥させます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/19 17:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-27 420x1285mm フロアモップ(5本) |
| EA928AB-28 420mm 替フロアモップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922BE-2SA : 500ml モップ用洗剤 |
| 関連商品 | EA922BE-3 : 420ml 油性吸着剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
※替モップのみです
