品番 : EA928AD-6A
品名 : 520mm PPほうきセット
仕様
| ほうき | ・全長…約520mm ・穂先幅…260mm ・毛丈…155mm ・材質… 穂先:ポリプロピレン 柄:木芯入ポリエチレンカバー |
ちりとり | ・サイズ…250×55×310mm ・材質…ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 水に強く小さなゴミでも使用可能 | |||
| 軽量、丈夫で機能性も十分な、ほうき・ちりとりのコンパクトセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/21 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-6A 520mm PPほうきセット |
| EA928AD-7A 710mm PPほうきセット |
ウェブカタログ画像
拡大
