品番 : EA928AD-7A
品名 : 710mm PPほうきセット
仕様
| ほうき | ・全長…約730mm ・毛丈…155mm ・穂先幅…260mm ・材質… 穂先:ポリプロピレン 柄:鋼管柄ABS樹脂被膜 |
ちりとり | ・サイズ…250×55×310mm ・材質…ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 毛先は水に強く軽量で丈夫なほうきです。 | |||
| 小さなゴミまで掃けるチリトリセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/21 14:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-6A 520mm PPほうきセット |
| EA928AD-7A 710mm PPほうきセット |
ウェブカタログ画像
拡大
