品番 : EA928AE-31
品名 : 996-1633mm ウィンドウクリーナー
誰でも短時間で届かない所もしっかり拭ける、伸縮&4角度のロック機構
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-734-310-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 窓掃除に | 材質 | 本体:ポリプロピレン、POM樹脂 ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡 柄:アルミパイプ(伸縮) ジョイント:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン |
| ヘッド幅 | 280mm | 全長 | 996~1633mm |
| 誰でも短時間で届かない所もしっかり拭ける、伸縮&4角度のロック機構 | |||
| ヘッドを固定できるロックスイッチ付なので、ブレを抑え力強く拭けます。 0°・30°・60°・90°で固定できます。 |
|||
| 脚立を使わず安全に窓掃除ができる | |||
| 超極細繊維シート1枚付き マイクロファイバー(超極細繊維)の三角形断面により頑固な汚れも洗剤不用できれいに拭き取ります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/04 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2395ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AE-31 996-1633mm ウィンドウクリーナー |
| EA928AE-32 [EA928AE-31用] 替えシート |
