品番 : EA928AE-32
品名 : [EA928AE-31用] 替えシート
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-734-400-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約330×220㎜ | 重量 | 約15g |
| 材質 | ポリエステル・ナイロン | ||
| EA928AE-31用替シート | |||
| マイクロファイバー(超極細繊維)の三角形断面により頑固な汚れも洗剤不用できれいに拭き取ります。 | |||
| 繰り返し使用可能 | |||
| 通常のクロスとしても使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/04 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2394ページ 2395ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AE-31 996-1633mm ウィンドウクリーナー |
| EA928AE-32 [EA928AE-31用] 替えシート |
