品番 : EA928AG-4B
品名 : 130x40mm ハンディーブラシ
仕様
| ブラシサイズ | 130×40mm | 毛丈 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 135mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 1個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 109 (2026/11/01 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-4B 130x40mm ハンディーブラシ |
| EA928AG-4C 130x40mm ハンディーブラシ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
